Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ blending handpad 7446, 152 mm x 228 mm, S MED , PN07446

  • ERIKS:23579353
  • Fabrikant:048011650562
Image 1
Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 maakt gebruik van een open, agressief web voor een effectieve manuele blending, algemene reiniging, voorbereidingswerk en finishing. Het flexibele materiaal past zich aan aan zowel vlakke als onregelmatige contouren zonder de vorm van het basismateriaal aan te tasten. In tegenstelling tot staalwol, zal de Blending Handpad niet scheuren tijdens gebruik, niet roesten na gebruik, of laat het geen fijne metalen splinters na.
Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Hardmetaalsoort
Middel
Lengte
228.6 mm
Breedte
152.4 mm
Kleur
Grijs
Materiaal bekleding
Silicone carbide
Schuurtype
Nat of droog