Eriks
3M

3M Scotch® ATG transfer tape 924, transparant, 19 m x 55 m, 0.05 mm

  • ERIKS:14238816
Image 1
Gebruik Scotch® ATG Transfertape 924 op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties. Onze transfertape is een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier voor gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.
Gebruik Scotch® ATG Transfertape 924 met Scotch® ATG Tape-dispensers. Onze transfertape is een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier voor gebruik op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties. Deze tape is bij uitstek geschikt voor universeel gebruik en biedt een hoge kleefkracht, is goed bestand tegen oplosmiddelen en heeft een uitstekende uv-bestendigheid. In combinatie met het ATG systeem hecht de tape bij contact. De tape wordt gecontroleerd aangebracht terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser. Het ATG tapesysteem is een kosteneffectief alternatief voor nieten en vloeibare kleefmiddelen. Het is veelzijdig, handig en gebruiksvriendelijk.
Opslaan in lijst

€ 18,99/ stukexcl. btw

€ 22,98incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M