Eriks
3M

3M Scotch® 70 siliconenrubberband, zelffuserend, lichtgrijs, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

  • ERIKS:12162285
  • Fabrikant:051128572610
Image 1
Scotch® Zelffuserende siliconenrubber isolatietape 70 is een dikke tape met uitstekende kruipstroom- en boogweerstand die is gemaakt van zelffuserende, anorganisch siliconenrubber.
De Scotch® 70 Zelffuserende siliconenrubber isolatietape wordt gebruikt als beschermende omwikkeling voor het afsluiten van hoogspanningskabels.
Opslaan in lijst

€ 52,65/ stukexcl. btw

€ 63,71incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Breedte
25 mm
Lengte
9 m
Dikte
0.3 mm
Materiaal
Silicone
Lijm
Niet-klevend
Kleur
Grijs