Eriks
3M

3M Scotch® 35 vinyl electro-isolatieband, blauw, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

  • ERIKS:14457644
  • Fabrikant:051144061105
Image 1
Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een 0,175 mm (7 mil) dikke, hoogwaardige isolatietape die in verschillende kleuren verkrijgbaar is. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor draad- en fase-herkenning, kleurcodering van motordraden en leidingsystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van -10 tot 105 °C (14 tot 221 °F).
Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 biedt elektrische en mechanische bescherming met de combinatie van een agressieve, drukgevoelige rubberharslijm en een elastische pvc-rug. Deze tape is vlamvertragend en zeer goed bestand tegen UV-straling, slijtage, vocht, logen, zuren, oplosmiddelen en wisselende weersomstandigheden. Rekt gemakkelijk uit en hecht in vrijwel elke vorm. Ideaal voor het isoleren van elektrische draden en is compatibel met synthetische kabelisolaties, mantels en lasverbindingen. UL-geregistreerd, VDE- en CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 biedt elektrische en mechanische bescherming met de combinatie van een agressieve, drukgevoelige rubberharslijm en een elastische pvc-rug. Deze tape is vlamvertragend en zeer goed bestand tegen UV-straling, slijtage, vocht, logen, zuren, oplosmiddelen en wisselende weersomstandigheden. Rekt gemakkelijk uit en hecht in vrijwel elke vorm. Ideaal voor het isoleren van elektrische draden en is compatibel met synthetische kabelisolaties, mantels en lasverbindingen. UL-geregistreerd, VDE- en CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Opslaan in lijst

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

167 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Breedte
19 mm
Lengte
20 m
Dikte
0.18 mm
Materiaal
Vinyl
Lijm
Rubber
Kleur
Blauw