Eriks
3M

3M Scotch 23 zelffuserende rubber tape zwart 19mmx9m

  • ERIKS:23168710
  • Fabrikant:7891040003860
Image 1
Gebruik Scotch® 23 Rubber isolatietape met schutlaag voor laag- of hoogspanningstoepassingen en verbindingen tot 69 kV. Deze dikke, zeer vervormbare, zelffuserende tape op basis van EPR (ethyleenpropyleenrubber) kan tot 100% worden uitgerekt voor holtevrije, vochtbestendige isolatie.
Het is niet-vulkaniserend en houdbaar met uitstekende elektrische eigenschappen.
Met een speciale polyester schutlaag die niet kleeft bij het afwikkelen, is deze tape ideaal voor vochtafdichting van elektrische aansluitingen.
Zelffuserende rug van ethyleenpropyleenrubber en zeer vervormbare lijm van rubberhars
Temperatuurbestendig voor continue hechting tot 90 °C
Rek tot 100% voor holtevrije, vochtwerende isolatie
Speciale polyester voering beschermt de tape en zorgt dat deze schoon blijft tijdens het aanbrengen
Niet vulkaniserend en houdbaar
ASTM goedgekeurd en voldoet aan RoHS 2002/65/EU
Diëlektrische sterkte: 800 V/mil
Isolatieweerstand: > 10^6 megohms
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® 23
Serie
Scotch® 23
Breedte
19 mm
Lengte
9 m
Kleur
Zwart