Eriks
3M

3M Schuurvel 618, 230 mm x 280 mm, P180, 02562

  • ERIKS:14582839
  • Fabrikant:05010027533646
Image 1
Gebruik ons 3M™ Schuurpapier 618 met schuurkorrel op basis van siliciumcarbide voor superieure prestaties, minimale loading en een consistente afwerking. Dit schuurpapier wordt vaak gebruikt als alternatief voor Wetordry™ papier wanneer droog geschuurd moet worden, en is beschikbaar in vellen van 230 mm x 280 mm en korrelgrootten die uiteenlopen van P80 tot P500.Ons 3M™ Schuurpapier 618 met slijpmiddel op basis van siliciumcarbide is geschikt voor tal van toepassingen. Voor superieure prestaties, minimale loading en een consistente afwerking. Het is beschikbaar in vellen van 230 mm x 280 mm en korrelgrootten die uiteenlopen van P80 tot P500. In alle processen van de carrosseriewerkplaats, van de voorbehandeling tot de afwerking, spelen onze schuurmiddelen een belangrijke rol. We hebben een volledige reeks schuurmiddelen ontwikkeld die geschikt zijn voor elk toepassingstype en die gebruikmaken van innovatieve technologieën voor superieure prestaties, minimale loading en een consistente afwerking.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M