Eriks
3M

3M Schuurschijf ROLOC 7000000550 Cubitron 50,8mm P60

  • ERIKS:12532854
  • Fabrikant:051144764334
Image 1
Fiberschuurschijf ROLOC™ Cubitron™

777FUitvoering: kunstharsgebonden Cubitron™/korundkorrel-mengsel op zwaar Y-polyesterweefsel, halfopen strooiing, waterbestendig. Met koelend schuurhulpmiddel voor lange levensduur en ter voorkoming van temperatuurverkleuringen op het werkstuk. Toepassing: bijzonder geschikt voor roestvrijstaalbewerking met gemiddelde aandrukkracht en voor hooggelegeerde staalsoorten met geringe warmtegeleiding, aluminium en titaan.

Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M