Eriks
3M

3M Schuurschijf klittenband vlies met centrering SC-DH 125mm grof

  • ERIKS:12064087
  • Fabrikant:4046719061075
Image 1
Klittenbandvliesschijf met centreergat, SC-DH, Ø 125 mm

Scotch-Brite™ SC-DH
Uitvoering: kunstharsgebonden vezelvlies met korundkorrel (A) op scheurvast weefsel. De open constructie voorkomt dichtlopen. Met centrering voor nog nauwkeuriger plaatsen van de klittenbandschijf op de steunschijf. Hierdoor kunnen trillingen met ca. 50% worden gereduceerd.

Toepassing: voor reiniging en afwerking.

Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M