Eriks
3M

3M Schuurschijf 150mm P320 236U Hookit™ Cubitron II

  • ERIKS:12739376
  • Fabrikant:4046719832187
Image 1
Hookit™-klittenbandschuurschijf, geperforeerd, met 21 afzuiggaten en korund-schuurkorrel

Uitvoering: kunstharsgebonden op papier, gelijkmatig en open gestrooid. De stofwerende Fre-Cut™-coating en de gatenstructuur in combinatie met de Hookit™-hechtsteunschijf voorkomen vroegtijdig vollopen en verhogen de standtijd en prestaties aanzienlijk.

Toepassing: universeel schuurmiddel, geschikt voor grof, middel en fijn schuren op alle harde en zachte houtsoorten, kunststof en metalen oppervlakken en voorschuren voor lak- en vulwerk.

Aanwijzing: hechtsteunschijf zie (bestelnr. 8212)

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M