Eriks
3M

3M Schuursch. klit.band 737Umultigat 150mm P80+

  • ERIKS:14591602
  • Fabrikant:4064035034054
Image 1
Klittenbandslijpschijf Hookit™

Uitvoering: kunstharsgebonden slijpmiddel op papier, gelijkmatig en open gestrooid. De stofwerende Fre-Cut™-coating en de gatenstructuur in combinatie met de Hookit™-hechtsteunschijf voorkomen vroegtijdig dichtlopen en verhogen de levensduur en het rendement aanzienlijk.

Toepassing: universeel schuurmiddel voor grof, middelmatig en fijn schuren.



737U
Met multiperforatie en Direct Flow™-afzuigsysteem evenals precisie-keramische korrel .

Opslaan in lijst

€ 1,49/ stukexcl. btw

€ 1,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M