Eriks
3M

3M Schuurlinnen op rol 314D, 50 mm x 25 m, P40

  • ERIKS:12014683
  • Fabrikant:4046719184484
Image 1
3M™ Linnen Schuurrol 314D is een rol met lichte stoffen schuurstroken die worden gebruikt voor handmatig schuren in veel verschillende toepassingen. Onze rollen worden gemaakt met aluminiumoxide schuurmateriaal en zijn verkrijgbaar in een hele reeks groftes voor gewone toepassingen zoals ontbramen, blenden en repareren van finishes op metalen ondergronden, het verwijderen van roest of ander vuil en het voorbereiden van oppervlakken voor lak en coatings.
Opslaan in lijst

€ 41,79/ stukexcl. btw

€ 50,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Korrel
40
Totale lengte
25 m
Breedte
50 mm
Kleur
Kastanjebruin
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Gat patroon
Effen
Verband
Hars
Uitvoeringsvorm
Wals