3M™ 237AUitvoering: volledig kunstharsgebonden korundkorrel op zware, scheurvaste semi-flexibele weefselonderlaag voor een lange levensduur. Gelijkmatige opbouw van de schuurkorrel (piramidevormige structuur van het schuuroppervlak) voor afwerking, constante ruwheidsdiepte, met schuurhulpmiddel voor koele schuurwerking. Afmetingen (l x b x Ø) 289 x 100 x 90 mm.Toepassing: voor gebruik op satineermachines met opnamewals binnen het match- en finishing-systeem. Voor een reproduceerbare oppervlaktekwaliteit met een gelijkmatig schuurbeeld in minder bewerkingen. Niet geschikt voor gebruik met harde opnamewalsen!
€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150