Eriks
3M

3M Schuurband Trizact 237AA 100x289mm A30

  • ERIKS:12064145
  • Fabrikant:4001895606472
Image 1
Schuurhuls Trizact™

3M™ 237AUitvoering: volledig kunstharsgebonden korundkorrel op zware, scheurvaste semi-flexibele weefselonderlaag voor een lange levensduur. Gelijkmatige opbouw van de schuurkorrel (piramidevormige structuur van het schuuroppervlak) voor afwerking, constante ruwheidsdiepte, met schuurhulpmiddel voor koele schuurwerking. Afmetingen (l x b x Ø) 289 x 100 x 90 mm.Toepassing: voor gebruik op satineermachines met opnamewals binnen het match- en finishing-systeem. Voor een reproduceerbare oppervlaktekwaliteit met een gelijkmatig schuurbeeld in minder bewerkingen. Niet geschikt voor gebruik met harde opnamewalsen!

Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M