Eriks
3M

3M Schuurband Trizact 237AA 100x289mm A160

  • ERIKS:12064142
  • Fabrikant:4001895606366
Image 1
Schuurhuls Trizact™

3M™ 237AUitvoering: volledig kunstharsgebonden korundkorrel op zware, scheurvaste semi-flexibele weefselonderlaag voor een lange levensduur. Gelijkmatige opbouw van de schuurkorrel (piramidevormige structuur van het schuuroppervlak) voor afwerking, constante ruwheidsdiepte, met schuurhulpmiddel voor koele schuurwerking. Afmetingen (l x b x Ø) 289 x 100 x 90 mm.Toepassing: voor gebruik op satineermachines met opnamewals binnen het match- en finishing-systeem. Voor een reproduceerbare oppervlaktekwaliteit met een gelijkmatig schuurbeeld in minder bewerkingen. Niet geschikt voor gebruik met harde opnamewalsen!

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M