Eriks
3M

3M Schuurband Cubitron II 947A 100x289mm P120+

  • ERIKS:14591685
  • Fabrikant:4046719880522
Image 1
Schuurhuls Cubitron™ II

947A Uitvoering: volledig kunstharsgebonden precisiekeramiek/korundkorrelmengsel op zeer zware, zeer scheurvaste polyester drager voor zeer lange levensduur. Gesloten spreiding, met schuurhulpmiddel voor een koele schuurwerking. Afmetingen (l x b x Ø) 289 x 100 x 90 mm. Toepassing: voor gebruik op satineermachines met opnamerol binnen het Match-en Finish-systeem. Bijzonder geschikt voor roestvrijstaalbewerking bij gemiddelde aandrukkracht.

Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M