Eriks
3M

3M Safety-Walk™ slipbestendige algemene tapes en loopbanen 613, zwart/gele streep, 101,6 mm x 18,3 m, rol, 1 per kast

  • ERIKS:13386215
  • Fabrikant:051125859653
Image 1
De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer. De tapes hebben een lange levensduur. Door de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrond. Ideaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, hellingen, trappen, ladders, treden op machines en voertuigen.
Anti-sliptape voor licht tot zwaar voetgangersverkeer
Opslaan in lijst

€ 178,68/ rolexcl. btw

€ 216,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Breedte
101.6 mm
Lengte
18.3 m
Kleur
Zwart / Geel