Eriks
3M

3M Safety-Walk™ anti-sliptape standaard 600 serie, zwart, 610 mm x 18.3 m, 1/doos

  • ERIKS:23581553
  • Fabrikant:5010027761322
Image 1
De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer. De tapes hebben een lange levensduur. Door de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrond. Ideaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, hellingen, trappen, ladders, treden op machines en voertuigen.
Anti-sliptape voor licht tot zwaar voetgangersverkeer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Safety-Walk™
Type
600
Type
600
Serie
Safety-Walk™
Breedte
610 mm
Lengte
18.3 m
Kleur
Zwart