Eriks
3M

3M Ruimzichtbril serie 2890, afgedicht, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, 2891S-SGAF

  • ERIKS:14496726
  • Fabrikant:4054596478145
Image 1
3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige- en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken van onze ruimzichtbrillen zijn een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische band.
Gebruik voor oogbescherming met uitstekend gezichtsveld en minder condens in een hete of vochtige omgeving de 3M™ 3M™ GoggleGear™- ruimzichtbril Serie 2890. Onze moderne, slank ontworpen ruimzichtbril is verkrijgbaar met een brede, elastische band voor gemakkelijke aanpassing, zodat de bril goed en comfortabel zit.
Gebruik voor oogbescherming met uitstekend gezichtsveld en minder condens in een hete of vochtige omgeving de 3M™ 3M™ GoggleGear™- ruimzichtbril Serie 2890. Onze moderne, slank ontworpen ruimzichtbril is verkrijgbaar met een brede, elastische band voor gemakkelijke aanpassing, zodat de bril goed en comfortabel zit.
Opslaan in lijst

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Coating
Krasbestendig
Kleur lens
Schaduw 3.0 IR
Type beluchting
Geen
Materiaal glas
Polycarbonaat
Lens materiaal
Polycarbonaat
Afdichtingsvorm
Geen afdichting