De 3M™ Roloc™ As is een mandrel of spindel, ontworpen met een diameter van 1/4" of 6 mm die past in spantangen of boorkoppen van 1/4" of 6 mm. Onze Roloc As heeft ook een 1/4-20 externe schroefdraad die past op Roloc Steunschijven met 1/4-20 interne schroefdraad.
Gebruik de 3M™ Roloc As die past op Roloc Steunschijven met 1/4-20 interne schroefdraad via de 1/4-20 externe schroefdraad. Onze mandrel heeft een diameter van 1/4" of 6 mm en past op spantang- of boorhouders van 1/4" of 6 mm.