Eriks
3M

3M Roloc™ steunschijf met 1/4" aansluiting, 76 mm, extra hard

  • ERIKS:23579957
  • Fabrikant:051144450930
Image 1
3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging te bieden. Bovendien bespaart u hiermee tijd, doordat het niet nodig is om de randen van de schijf op de steunpad uit te lijnen. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.
De benodigde hardheid is afhankelijk van de taak. Kies een hogere dichtheid voor agressievere toepassingen en een lagere, flexibelere dichtheid voor minder agressieve toepassingen. Ook de werkstijl van de gebruiker speelt hierbij een rol. We hebben deze schijfpads ontworpen voor gebruik met elke boormachine, schijfschuurmachine, haakse slijpmachine of roterende schuurmachine. De maximale RPM wordt bepaald door de grootte en stevigheid van de schijf en de schijfpad. Onze 3M™ Roloc™ Schijfpad is verkrijgbaar voor de volgende 3M™ Roloc™ bevestigingssystemen: TR, TP en TS. Kies de schijf met het bevestigingssysteem dat voor uw systeem is bedoeld.
Opslaan in lijst

€ 32,74/ stukexcl. btw

€ 39,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M