Eriks
3M

3M Roloc™ steunschijf, +M1 TIGE, 6 mm x 25 mm, 0.2 diameter, 5 ea/case

  • ERIKS:14832932
Image 1
De 3M™ Roloc™ Schijfpad optimaliseert de prestaties van onze 3M™ Roloc™ schuurschijven en bristleschijven dankzij de juiste ondersteuning en een stevige bevestiging voor slijptoepassingen. Bovendien bespaart de pad tijd doordat het niet meer nodig is om de randen van de schijf uit te lijnen met de schijfpad: de schroef lijnt de schijf uit. Dit zorgt voor een snelle, eenvoudige wisseling van schijven.De benodigde hardheid is afhankelijk van de taak. Kies een hogere dichtheid voor agressievere toepassingen en een lagere, flexibelere dichtheid voor minder agressieve toepassingen. Ook de werkstijl van de gebruiker speelt hierbij een rol. We hebben deze schijfpads ontworpen voor gebruik met elke boormachine, schijfschuurmachine, haakse slijpmachine of roterende schuurmachine. De maximale RPM wordt bepaald door de grootte en stevigheid van de schijf en de schijfpad. Onze 3M™ Roloc™ Schijfpad is verkrijgbaar voor de volgende 3M™ Roloc™ bevestigingssystemen: TR, TP en TS. Kies de schijf met het bevestigingssysteem dat voor uw systeem is bedoeld.
Opslaan in lijst

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M