Eriks
3M

3M Roloc™ schuurschijf 777F, 50 mm, P120, PN80512

  • ERIKS:23580562
  • Fabrikant:051144805129
Image 1
De 3M™ Roloc™ Disc 777F is voorzien van 3M-engineered keramische schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide voor een duurzaamheid en efficiëntie die de productiviteit verhoogt voor zowel de verspaning als afwerking. De zware, waterafstotend polyester rug is geschikt voor medium-druk toepassingen, een consistente snijsnelheid en kan zowel voor natte als droge toepassingen gebruikt worden.Onze 3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F is met kunsthars gelijmd en daardoor bestand tegen hoge hitte en druk. Slijphulpmiddel op de 777F-schijf zorgt voor lagere temperaturen tijdens het slijpen en beschermt hittegevoelige legeringen zoals roestvast staal en nikkellegeringen. 3M™ Keramisch Slijpmineraal is een keramisch mineraal dat ontwikkeld is met een proces van 3M om een korrel met een betere hardheid en slijtvastheid te krijgen. Om betere prestaties te kunnen leveren, bevatten de 3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F-producten aluminiumoxide gemengd met 3M™ Keramisch Slijpmineraal voor een van de hardste, langst meegaande mineralen op de markt. Keramische slijpmaterialen zijn perfect voor matige materiaalafname en zijn ontwikkeld om snel te snijden en toepassingen met intense hitte en stress aan te kunnen. Als het om snijsnelheid en duurzaamheid gaat, overtreffen mengsels van keramiek en aluminiumoxide schuurmaterialen van aluminiumoxide, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor veeleisende slijp- en finishingtoepassingen. Onze 3M™ Roloc™ Schuurschijf 777F is verkrijgbaar voor de volgende Roloc-bevestigingssystemen: TSM, TR en TS. Kies de schijf met het bevestigingstype dat voor uw systeem geschikt is.
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M