Eriks
3M

3M Roloc™ schuurschijf 361F, licht groen, ø 76 mm, P240

  • ERIKS:23579472
  • Fabrikant:051144114184
Image 1
3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.
Veel vakmensen in de industrie kiezen voor schuurmaterialen van aluminiumoxide vanwege de snelle slijpsnelheid en omdat ze lang meegaan. Dit mineraal levert een robuust, duurzaam schuurmateriaal op dat nieuwe snijranden blootlegt, terwijl traditionele schuurmaterialen sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen in zowel de hout- als metaalbewerking, inclusief ferrometalen. Hittebestendige kunsthars is een krachtig bindmiddel dat het schuurmateriaal aan de rug hecht en de verbinding stabiel houdt, ook onder grote druk of hitte. Schuurschijven met een linnen rug staan bekend om hun duurzaamheid en flexibiliteit. Ze zijn een goede keuze bij het werken met metaal of voor zware materiaalafname bij hout. Onze 3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is verkrijgbaar voor de volgende 3M™ Roloc™ bevestigingssystemen: TSM, TR en TS. Kies de schijf met het bevestigingstype dat voor uw systeem geschikt is.
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M