Eriks
3M

3M Roloc™+ houder, nr. 3, ZR-AC, 50 mm x 6 mm stift

  • ERIKS:14758873
Image 1
De 3M™ Roloc™+ No 3 houder is een robuuste kunststof houder voor alle Roloc™-producten, waaronder schuurschijven en combinatiewielen. De houder is voorzien van een diepere binnendraad voor producten met Roloc™+-knoppen. Voor gebruik met schijven van 50 mm.De perfect ontworpen pasvorm van onze 3M™ Roloc™ Houder is cruciaal voor een betrouwbare, soepele werking bij het gebruik van 3M™ Roloc speciale schuurmaterialen. De 3M™ Roloc™+ Houder maakt het gemakkelijk om schuurmaterialen zoals Scotch-Brite™ Schijven voor het verwijderen van sierlijstlijm en -strepen of Roloc™+ Unitized wielen op uw gereedschap te gebruiken. Ook maakt deze het mogelijk om snel en gemakkelijk van product te wisselen. De houder is gemaakt van robuust, kwalitatief hoogwaardige kunststof en is voorzien van een diepere inwendige schroefdraad voor producten met Roloc™+ Knoppen voor een extra stevige grip bij het gebruik van schijf- of wielranden. De 3M™ Roloc™+ Houder is verkrijgbaar in verschillende diameters, van 1 inch tot 3 inch. Deze veelzijdige houder wordt gebruikt voor veel verschillende toepassingen, zoals reinigen, finishen, polijsten, ontbramen en onderhoud in een groot aantal bedrijfstakken, zoals hardware voor de bouw, automotive aftermarket, medische instrumenten, metaalproductie, elektronica, sieradenproductie, houtbewerking en lucht- en ruimtevaart.
Opslaan in lijst

€ 8,73/ stukexcl. btw

€ 10,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M