De 3M™ Roloc™+ Houder is een robuuste kunststof houder die ondersteuning biedt voor 3M™ Roloc™-producten zoals schijven en combiwielen. Deze beschikt over een diepere interne schroefdraad die geschikt is voor producten met Roloc™+ Knoppen. Het snelwisselsysteem biedt een hogere productiviteit tijdens processen in meerdere stappen. En de 1/4 inch (6 mm) schacht werkt op standaard spantangsystemen voor elektrisch gereedschap.De perfect ontworpen pasvorm van onze 3M™ Roloc™ Houder is cruciaal voor een betrouwbare, soepele werking bij het gebruik van 3M™ Roloc speciale schuurmaterialen. De 3M™ Roloc™+ Houder maakt het gemakkelijk om schuurmaterialen zoals Scotch-Brite™ Schijven voor het verwijderen van sierlijstlijm en -strepen of Roloc™+ Unitized wielen op uw gereedschap te gebruiken. Ook maakt deze het mogelijk om snel en gemakkelijk van product te wisselen. De houder is gemaakt van robuust, kwalitatief hoogwaardige kunststof en is voorzien van een diepere inwendige schroefdraad voor producten met Roloc™+ Knoppen voor een extra stevige grip bij het gebruik van schijf- of wielranden. De 3M™ Roloc™+ Houder is verkrijgbaar in verschillende diameters, van 1 inch tot 3 inch. Deze veelzijdige houder wordt gebruikt voor veel verschillende toepassingen, zoals reinigen, finishen, polijsten, ontbramen en onderhoud in een groot aantal bedrijfstakken, zoals hardware voor de bouw, automotive aftermarket, medische instrumenten, metaalproductie, elektronica, sieradenproductie, houtbewerking en lucht- en ruimtevaart.