Eriks
3M

3M Roloc™ bristle disc houder, 50.8 mm, hard, 05539

  • ERIKS:13539457
  • Fabrikant:051144055395
Image 1
De houder voor de 3M™ Roloc™-borstelschijf is het opbergsysteem voor de unieke 3M™ Roloc™-borstelschijven. Verkrijgbaar in verschillende maten van 50 mm en 70 mm met een as van 6,4 mm.
Bewaar de 3M™ Roloc™-borstelschijven op een vaste plaats in carrosseriewerkplaatsen met deze houder voor 3M™ Roloc™-borstelschijven. Onze kunststof houder is duurzaam en maakt het plaatsen en uitnemen van een schijf snel en eenvoudig.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M