Scotch-Brite™ Bristle Brush BB-ZB Uitvoering: met onder een hoek geplaatste lamellen, geel, van afzonderlijke kunststof segmenten met ingebedde keramische slijpkorrels. De segmenten zijn met een flens (25,4 mm binnendiameter) verbonden. De uitzonderlijke constructie van de Bristle-producten voorkomt een dichtlopen van de borstel en garandeert een lange levensduur bij gelijkblijvende resultaat. Dankzij de flexibele borstelharen wordt een gelijkmatige afwerking bereikt, zelfs op geprofileerde oppervlakken. Toepassing: voor het reinigen van sterk dichtgelopen oppervlakken, ontbramen en voorbereiden van oppervlakken. Ideaal voor gebruik op slijpmachines, rechte slijpers of buigzame assen. Levering incl. adapterstukken voor de reducering van de binnendiameter.
€ 117,01/ stukexcl. btw
€ 141,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | BB-ZB |
Type | Radial Bristle Brush |
Serie | BB-ZB |
Type | Radiale borstel |
Korrel | 120 |
Hardmetaalsoort | 120 |
Breedte | 11.1125 mm |
Breedte | 0.4375 in |
Dikte | 11.11 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal drager | Niet-geweven |
Toepassing | Reiniging |
Geschikt voor verf | Ja |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Gatdiameter centrale bevestiging | 25.4 mm |
Gatdiameter centrale bevestiging | 1 in |
Diameter | 152.4 mm |
Diameter | 6 in |
Borsteltype | Type C (Gebogen) |
Max. toerental | 6000 |
Grootte | 152 x 11.11 x 25.4 |
Uitvoeringsvorm | Borstel |