3M™ Gesneden PTFE-folietape 5480 is voorzien van een gesneden, vervormbare PTFE-rug (polytetrafluorethyleen). De tape heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt.
Onze 3M™ Gesneden PTFE-folietape 5480 heeft een uitzonderlijk glad oppervlak en biedt een goede vervormbaarheid van de rol, in tegenstelling tot traditionele, geëxtrudeerde PTFE-folietapes. We hebben deze tape ontwikkeld als snelle en gemakkelijke oplossing om de wrijving tussen bewegende oppervlakken te verminderen. Hij fungeert als antikleef- of frictiewerende laag op oppervlakken waartussen onder invloed van druk, temperatuurwisselingen of andere factoren enige mate van hechting kan ontstaan. Deze tape kan helpen om de beweging van oppervlakken te verbeteren, pieken en kraken te vermijden en machinegeluid te verminderen. PTFE heeft een hoge chemische bestendigheid en kan worden gebruikt als tijdelijke chemische barrière. De tape is toepasbaar bij een groot temperatuurbereik van -54 °C tot wel 260 °C en is daarmee geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Aanbevolen toepassingen: • Beschermen van rollen, riemen en platen in rollenprocessen die in aanraking kunnen komen met kleverige materialen en inkt • Bundeling van draden en kabelbomen met hoge temperatuurbestendigheid • Voorkomen van piep- en kraakgeluiden • Afscherming en bescherming tegen chemische stoffen • Antikleeflaag voor mallen in composiettoepassingen Wat is PTFE? PTFE (polytetrafluorethyleen) is een synthetisch materiaal dat in verschillende bedrijfstakken en toepassingen wordt gebruikt om de wrijvingscoëfficiënt te verlagen. Vanwege de antikleefeigenschappen en hoge hittebestendigheid wordt PTFE onder meer gebruikt als antiaanbaklaag in bakpannen en ander kookgerei. En omdat het materiaal niet geleidt, kan het bovendien uitstekend als isolator dienen in elektronicatoepassingen. Vanwege de chemische bestendigheid van fluorpolymeren is PTFE niet gevoelig voor tal van chemicaliën. Hierdoor is het zeer geschikt voor gebruik in houders en leidingwerk dat in aanraking komt met zeer reactieve en corrosieve stoffen. PTFE verlaagt de wrijving en slijtage, waardoor de efficiëntie van machines omhoog gaat. Vanwege de lage wrijvingscoëfficiënt wordt PTFE ook gebruikt in industriële toepassingen waar onderdelen langs elkaar moeten schuiven, zoals lagers, tandwielen, glijplaten enzovoorts. In deze toepassingen levert het aanzienlijk betere prestaties dan nylon of acetalen. 3M verwerkt deze veelzijdige stof door middel van extrusie.