Eriks
3M

3M Protecta® schokdempende vallijn voor lassers, Kevlar® vezelweb, enkele lijn, 1.5 m, AE5215KBF

  • ERIKS:15034121
  • Fabrikant:3660570040881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Protecta® Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal poten. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van verschillende lengtes en afmetingen.3M™ Protecta® Schokdempende vallijn voor een breed scala aan toepassingen. 3M™ Protecta® is gemaakt van duurzame en slijtvaste webbing met diverse verbindingstypes, lengtes en aantal lijnen en daarom de beste oplossing.
Opslaan in lijst

€ 170,90/ stukexcl. btw

€ 206,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Protecta®
Type
Welders Shock Absorbing Lanyard
Norm
CE EN 355
Touwlengte
1.5 m
Geschikt voor
3M™-valbeveiligingsharnas
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee
Materiaal
Brandvertragende band
Max. draagvermogen
220 lb
Max. draagvermogen
100 kg