€ 285,86/ stukexcl. btw
€ 345,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | PRO™ |
Type | Welders Shock Absorbing Lanyard |
Norm | CE EN 355 |
Touwlengte | 2 m |
Toebehoren | Nee |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Brandvertragende band |
Max. draagvermogen | 220 lb |
Max. draagvermogen | 100 kg |
Gewicht | 1850 g |
Gewicht | 1.85 |