Eriks
3M

3M Professionele afplaktape 2090, diverse oppervlakken, 18 mm x 50 m, 12 rollen/verpakking

  • ERIKS:12991453
  • Fabrikant:4046719931088
Image 1
3M™ Professionele maskeertape 2090 is een universele tape voor het maskeren van allerlei oppervlakken, zoals ramen, glas, houtwerk, kunststof, tegels en metaal.

Realiseer strakke verflijnen bij het afplakken van zowel binnen‑ als buitenoppervlakken met 3M™ Professionele maskeertape 2090. Onze tape is UV‑ en waterbestendig en is daardoor de veelzijdige tape die u vanzelfsprekend gebruikt voor veel verschillende professionele afplaktoepassingen. Hij hecht op de meeste oppervlakken zonder doorlekken van verf, wat zorgt voor strakke verflijnen. Hij kan tot 14 dagen na aanbrengen schoon verwijderd worden zonder resten achter te laten.
Opslaan in lijst

€ 2,23/ rolexcl. btw

€ 2,70incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M