Eriks
3M

3M PPS™ kit met deksel en binnenbeker, groot kit, 850 ml, 125 µm, 16740

  • ERIKS:14582765
  • Fabrikant:4054596009356
Image 1
3M™ PPS™ Kit met deksel en binnenbeker (eerste versie, niet compatibel met 3M™ PPS™ Serie 2.0 producten) bevat wegwerpdeksels met ingelaste filters, zodat lak wordt gezeefd tijdens het spuiten. Daarnaast bevat de kit binnenbekers en afsluitpluggen voor gebruik met het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. De kit is verkrijgbaar in vier maten en is daarmee geschikt voor elke klus, van klein tot groot. 3M™ PPS™ Paint Preparation System is een compleet laksysteem waarmee de gebruiker lak kan afmeten, mengen, filteren en spuiten.
3M™ PPS™ Kit met deksel en binnenbeker (eerste versie, niet compatibel met 3M™ PPS™ Serie 2.0 producten) bevat wegwerpdeksels, wegwerpbinnenbekers en afsluitpluggen voor gebruik met het 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Elke 3M™ PPS™ Deksel heeft een ingelast filter dat lak zeeft tijdens gebruik. Voor watergedragen lak gebruikt u de deksels met 125-micron filters en voor traditionele lak op basis van oplosmiddelen gebruikt u de deksels met 200-micron filters. Raadpleeg altijd de lakproducent voor het juiste filter om de lak mee te zeven. De afmetingen van de deksels en binnenbekers zijn afgestemd op de reeks 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen (eerste versie), zodat technici afgemeten hoeveelheden tot 850 ml kunnen mengen. Beschikbare afmetingen deksel en binnenbeker: 3M™ PPS™ Minikit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 180 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor spot-repair en het spuiten van enkelvoudige panelen 3M™ PPS™ Medium kit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 400 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor het spuiten van twee panelen 3M™ PPS™ Standaard kit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 650 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor het spuiten van drie panelen 3M™ PPS™ Large kit met deksel en binnenbeker voor gebruik met 850 ml 3M™ PPS™ Bekers en sluitringen – ideaal voor het spuiten van vier panelen
Opslaan in lijst

€ 60,68/ kartonexcl. btw

€ 73,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M