Eriks
3M

3M PPS™ buitenbeker met ring, groot, 850 ml, 16023

  • ERIKS:14582823
  • Fabrikant:4054596018044
Image 1
Gebruik ons assortiment aan solide 3M™ PPS™ Buitenbekers met sluitring ter ondersteuning van de flexibele binnenbekers van 3M™ PPS™ (Paint Preparation System). Het is beschikbaar in vier maten en stelt de lakspuiter in staat om lakmaterialen af te meten, te mengen, te filteren en aan te brengen.
3M™ PPS™ Buitenbeker met ring is een set onderdelen die worden gebruikt bij het 3M™ Paint Preparation System (PPS™). Deze items zijn bekers en sluitringen van hard plastic die ondersteuning bieden aan de flexibele binnenbekers van 3M™ PPS™. Onze bekers en sluitringen zijn beschikbaar in verschillende maten die overeenkomen met uw verfspuitpistool. Anders dan bij conventionele verfbekers, is het bij 3M™ PPS™ niet nodig om de lak te mengen in aparte mengbekers en deze vervolgens over te gieten via een afzonderlijk filter in een lakreservoir. Dit is een belangrijk voordeel omdat er telkens als een carrosseriemonteur lak overbrengt van verschillende bekers en via diverse filters, verspilling optreedt. Bij PPS™ plaatst u de wegwerp binnenbeker in de herbruikbare PPS™ Buitenbeker. Meng de lak vervolgens in de binnenbeker van PPS™, klik het wegwerp deksel (met de ingebouwde filter) vast en bevestig de sluitring om zo het PPS™ System te voltooien. Na deze eenvoudige stappen, bent u klaar om te beginnen met spuiten.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M