Eriks
3M

3M PPS™ 2.0 serie bekers, mini 200 ml, 26115

  • ERIKS:14582780
  • Fabrikant:4054596326767
Image 1
3M™ PPS™ Serie 2.0 buitenbeker die de 3M™ PPS™ Serie 2.0 Flexibele binnenbeker ondersteunt en vasthoudt.3M™ PPS™ 2.0 serie buitenbekers hebben een gedrukte mixverhouding op elke beker om ervoor te zorgen dat de meest nauwkeurige mix mogelijk is. De herbruikbare bekers zijn nu voorzien van een transparant venster waardoor u snel weet hoeveel materiaal aanwezig is tijdens het spuiten. Het venster biedt ook een verticaal beeld om te zorgen voor een gelijkmatig mengen van materialen, ideaal voor metallic & parelmoer. De volgende bekermaten zijn beschikbaar: 200 ml 3M™ PPS™ Bekers serie 2.0 – ideaal voor spot-repair en spuiten van enkelvoudige panelen 400 ml 3M™ PPS™ Bekers serie 2.0 – ideaal voor het spuiten van twee panelen 650 ml 3M™ PPS™ Bekers serie 2.0 – ideaal voor het spuiten van drie panelen 850 ml 3M™ PPS™ Bekers serie 2.0 – ideaal voor het spuiten van vier panelen
Opslaan in lijst

€ 10,82/ per doosexcl. btw

€ 13,09incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M