Eriks
3M

3M Polyestertape 853, helder, 51 mm x 66 m

  • ERIKS:12606414
  • Fabrikant:021200043529
Image 1
3M™ Polyester Tape 853, transparante 0,06 mm dikke polyester tape met een oplosmiddel resistente acrylaat lijmlaag
3M™ Polyester Tape 853 wordt toegepast in splicing applicaties met zeer hoge treksterktes. De acrylaat lijm heeft een zeer goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt splice breuken te voorkomen doordat de lijm niet verweekt en er geen vloeistof tussen de tape en het oppervlak kan kruipen.
Opslaan in lijst

€ 83,46/ rolexcl. btw

€ 100,99incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
853
Type
853
Type
853
Serie
853
Breedte
50 mm
Lengte
66 m