Eriks
3M

3M Plakband 8954 TARTAN 50mmx50m transparant

  • ERIKS:12532785
  • Fabrikant:4332163902027
Image 1
Tartan™-filament tape 8954

Uitvoering: standaard filament tape, in de lengte en dwars versterkt. Polypropyleen folie met synthetisch, oplosmiddelvrij rubber.

Toepassing: voor palletborging, bundelen van lichte producten, dichtsluiten en versterken van dozen. Geschikt voor transportverpakkingen met gevaarlijke goederen.

Opslaan in lijst

12,35 €/ rolexcl. btw

14,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 30.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Tartan™ 8954
Serie
Tartan™ 8954
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.125 mm
Materiaal
BOPP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Gummi hars, synthetisch
Kleur
Transparant