Eriks
3M

3M Plakband 244 crepe 48mmx50m goud

  • ERIKS:14055841
  • Fabrikant:8021684755880
Image 1
Crêpe-plakband 244

Uitvoering: gladde en extra dunne papiertape met speciale impregnering en bijzonder hoogwaardige acrylaatlijm. Oplosmiddel- en waterbestendig, geen doorlopen van verven en lakken.

Toepassing: voor het afplakken bij het schilderen en lakken, geschikt voor binnen- en buitenshuis, waarbij de UV-bestendigheid en het lijmvrij verwijderen van de tape na 30 minuten bij 100ºC is vereist.

Opslaan in lijst

€ 20,63/ stukexcl. btw

€ 24,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Breedte
48 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.08 mm
Materiaal
Papier
Lijm
Acryl
Kleur
Goud