Eriks
3M

3M Performance Plus UV Duct Tape 8979, Blauw, 48 mm x 54.8m

  • ERIKS:12740397
  • Fabrikant:4332163792369
Image 1
3M™ Linnen Duct Tape 8979 UV-bestendig

•    Productomschrijving
Optimaal voor toepassingen en reparaties buiten.
UV-bestendigheid tot 12 maanden.
Residuvrije verwijdering tot 6 maanden.
Vochtbestendig en slijtvast.
•     Robuust weefsel met polyethyleen deklaag
0,32 mm dik met speciale rubberharslijm.
•     Keur: blauwgrijs

Opslaan in lijst

€ 77,63/ stukexcl. btw

€ 93,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8979
Serie
8979
Breedte
48 mm
Lengte
54.8 m
Dikte
0.33 mm
Materiaal
Weefsel, PE gecoat
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Verweven gummi hars
Kleur
Grijs