Eriks
3M

3M PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI niveau-afhankelijke Bluetooth® headset, geel, met helmbevestiging, FLX2, MT15H7P3EWS6-111

  • ERIKS:14162915
  • Fabrikant:7318640069534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI is een reeks niveau-afhankelijke Bluetooth®-headsets voor effectieve gehoorbescherming die geen afbreuk doet aan communicatie. Deze innovatieve gehoorkappen zijn uitgerust met niveau-afhankelijke microfoons waarmee u zich bewust blijft van omgevingsgeluiden en tegelijkertijd kunt blijven communiceren in luidruchtige omgevingen. De Bluetooth-connectiviteit maakt een naadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk. De headsets zijn voorzien van IP68-geclassificeerde microfoons met onderdrukking van omgevingslawaai. Ze zijn uitgevoerd in een gele high-viz kleur en voorzien van een hoofdband, nekband of helmbevestiging, en ook verkrijgbaar met FLX2-accessoireaansluitingen.Bescherm uw gehoor met 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headsets en profiteer van effectieve draadloze communicatie in luidruchtige omgevingen. Deze headsets zijn uitgerust met niveau-afhankelijke microfoons voor omgevingsgeluiden en de communicatie in luidruchtige omgevingen vergemakkelijken. Tegelijkertijd beschermen de headsets de gebruiker ook tegen tijdelijke lawaaipieken. Als de niveau-afhankelijke functie laag staat of zelfs is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de PTL-functie (push-to-listen) gebruiken. Met deze functie kunt u omgevingsgeluiden horen tijdens handelingen die extra bewustzijn van de omgeving vereisen. Met een druk op een knop wordt het geluidsniveau voor omgevingsbewustzijn teruggezet naar de voorkeursinstelling. De headsets beschikken over Bluetooth® Multipoint-connectiviteit voor naadloze gelijktijdige verbinding met maximaal twee externe Bluetooth-apparaten. Ze zijn voorzien van een IP68-geclassificeerde staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai, voor optimale prestaties in luidruchtige omgevingen en duidelijke communicatie tussen gebruikers. Alle headsets zijn uitgevoerd in een gele high-viz kleur. Ze werken op AA-batterijen of een oplaadbare NiMH-accu nodig, voor een gebruiksduur van 45 uur. Ze zijn verkrijgbaar met een hoofdband, nekband of helmbevestiging. Enkele headsets zijn beschikbaar met het FLX2-accessoiresysteem voor een eenvoudige en betrouwbare extra bedrade verbinding met de meest voorkomende tweewegradio's. Dit dient als aanvulling op de gebruiksvriendelijke, robuuste PTT-functie (push-to-talk) op de headset, voor eenvoudige radiocommunicatie.
Opslaan in lijst

€ 932,46/ stukexcl. btw

€ 1.128,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
WS™ ProTac XPI MT15H7P3EWS6-111
SNR
31 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
Type communicatie
Draadloos
Goedkeuringen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6
Kleur
Helder geel
Max. gebruiksduur batterij
45 h
Batterijsoort
AA
Gewicht
400 g
Grootte
Eén maat