Eriks
3M

3M PELTOR™ WS™ litecom plus headset PMR446 mhz, analoog, hoofdband, MT73H7A4410WS6EU

  • ERIKS:14496829
  • Fabrikant:7318640069565
Image 1
De 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset is voorzien van geïntegreerde voorgeprogrammeerde PMR portofoons, Bluetooth® multipoint-connectiviteit, ruisonderdrukkende microfoons en een niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn. Ze zijn verkrijgbaar met een hoofdband, nekband of als helmbevestiging.
Gebruik 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets om in lawaaiige omgevingen effectief met andere headsets te communiceren. Deze headsets beschermen de gebruiker tegen schadelijke geluidsniveaus, terwijl ze een communicatie in lawaaiige omgevingen mogelijk maken en het omgevingsbewustzijn behouden blijft. De niveau-afhankelijke functie en ruisonderdrukkende microfoon helpen de gebruiker belangrijke geluiden uit de omgeving te horen en met collega's te communiceren zonder afbreuk te doen aan de gehoorbescherming. Ze beschikken over geïntegreerde portofoons voor een betrouwbare communicatie en kunnen worden gebruikt met vergelijkbare PMR-radiocommunicatiesystemen. Ze hebben een Bluetooth® compatibele multipoint-connectiviteit voor een gelijktijdige, naadloze verbinding. Deze headsets zijn verkrijgbaar met een hoofdband, nekband of als helmbevestiging.
Gebruik 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets om in lawaaiige omgevingen effectief met andere headsets te communiceren. Deze headsets beschermen de gebruiker tegen schadelijke geluidsniveaus, terwijl ze een communicatie in lawaaiige omgevingen mogelijk maken en het omgevingsbewustzijn behouden blijft. De niveau-afhankelijke functie en ruisonderdrukkende microfoon helpen de gebruiker belangrijke geluiden uit de omgeving te horen en met collega's te communiceren zonder afbreuk te doen aan de gehoorbescherming. Ze beschikken over geïntegreerde portofoons voor een betrouwbare communicatie en kunnen worden gebruikt met vergelijkbare PMR-radiocommunicatiesystemen. Ze hebben een Bluetooth® compatibele multipoint-connectiviteit voor een gelijktijdige, naadloze verbinding. Deze headsets zijn verkrijgbaar met een hoofdband, nekband of als helmbevestiging.
Opslaan in lijst

€ 1.386,93/ stukexcl. btw

€ 1.678,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
WS™ LiteCom Plus MT73H7A4410WS6EU
SNR
33 dB
Draagwijze
Hoofdband
Type communicatie
Tweezijdig
Goedkeuringen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Kleur
Donkerblauw
Max. gebruiksduur batterij
18 h
Batterijsoort
Lithium-ionen