Eriks
3M

3M PELTOR™ WS™ alert™ x headset, heldergele kappen, met helmbevestiging, compatibel met mobiele app, MRX21P3E4WS6

  • ERIKS:14496782
  • Fabrikant:4054596921061
Image 1
De 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset is een Bluetooth®-headset met staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai die verbinding maakt met uw mobiele telefoon voor handsfree bellen en streamen in luidruchtige omgevingen. De headset heeft een niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn en synchroniseert met een mobiele app, zodat gebruikers de headset eenvoudig kunnen instellen en aanpassen
Blijf verbonden terwijl u beschermd bent met de 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. De Bluetooth®-headset met staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai maakt verbinding met uw mobiele telefoon voor handsfree bellen en streamen in rumoerige omgevingen. De headset helpt u te beschermen tegen gevaarlijk geluid en bevordert tegelijkertijd uw omgevingsbewustzijn via de niveau-afhankelijke functie voor luisteren naar de omgeving. De headset wordt ook gesynchroniseerd met een mobiele app, zodat gebruikers de headset eenvoudig kunnen instellen en aanpassen.
Opslaan in lijst

€ 427,02/ stukexcl. btw

€ 516,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
WS™ ALERT™ MRX21P3E4WS6
SNR
30 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
Type communicatie
Bluetooth®
Kleur
Geel
Max. gebruiksduur batterij
70 h
Batterijsoort
AA