Eriks
3M

3M PELTOR™ WorkTunes™ pro headset met fm-radio, 31 dB, met helmbevestiging, HRXS220P3E

  • ERIKS:14496780
  • Fabrikant:4054596123328
Image 1
Met de 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio kunt u FM- en AM-radio ontvangen en maximaal 5 zenders opslaan. Onze headset is verkrijgbaar als stand-alonemodel met hoofdband of als model met helmbevestiging, heeft een 3,5mm-stereoaudio-ingang en een automatische uitschakelfunctie die de accu spaart.
Bescherm uw gehoor terwijl u geniet van FM- en AM-radio, met de 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio. U kunt naar uw favoriete muziek luisteren en tegelijkertijd schadelijke niveaus van omgevingsgeluid onderdrukken, met snelle digitale afstemming en de capaciteit om tot 5 zenders op te slaan. Onze headset is flexibel en gemakkelijk om mee te werken. De ingebouwde antenne maakt kabels overbodig en voorkomt blijven haken achter apparatuur, en via een 3,5mm-audio-ingang kunt u afzonderlijke apparaten zoals portofoons, telefoons of tablets aansluiten. De headset heeft een automatische uitschakelfunctie na 4 uur niet-gebruik om energie te besparen. Een batterij-indicator vertelt u van tevoren wanneer de batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen, en de elektronica is in het buitenste deel van de oorkap geplaatst om ruimte te creëren en corrosie door vocht te helpen verminderen.
Opslaan in lijst

€ 99,38/ stukexcl. btw

€ 120,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
WorkTunes™ Pro HRXS220P3E
SNR
31 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
Kleur
Zwart
Max. gebruiksduur batterij
40 h
Batterijsoort
AA