Eriks
3M

3M PELTOR™ vervangende oorkap-hygiëneset, optime i, bull's eye i, HYX1, X1

  • ERIKS:12531323
  • Fabrikant:4046719700578
Image 1
De 3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor gehoorkappen uit is onze snelle en gemakkelijke oplossing voor het onderhoud van uw 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen met vervangende kussens en inzetstukken.
Verleng de levensduur van uw gehoorbescherming met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets. 3M raadt aan om gehoorkapkussens en schuimen inzetstukken elke 6 maanden te vervangen, of eerder als ze beschadigd zijn. 3M™ PELTOR™ Hygiënesets bevatten vervangende oorkussens en schuimen inzetstukken voor die specifieke gehoorkap. Snel en eenvoudig te gebruiken; u kunt uw kussens vervangen voor behoud van het comfort dat u verdient en de afdichting op het hoofd die u nodig hebt voor een goede demping.
Opslaan in lijst

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
HYX1