Eriks
3M

3M PELTOR™ ProTac™ III headset, 32 dB, zwart, hoofdband, MT13H221A

  • ERIKS:13365600
  • Fabrikant:4054596123212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, voorzien van niveau-afhankelijke werking, kunt u zich volledig richten op uw werkzaamheden en communiceren met collega’s in lawaaiige omgevingen zonder hiervoor de gehoorbescherming af te hoeven nemen. Stereofeedback zorgt ervoor dat u optimaal hoort en beter kunt bepalen uit welke richting alarmen, alarmkreten en achteruitrijdende voertuigen komen. Headset-eenheid heeft een robuust ontwerp met dubbele schelpen. De elektronica is beschermd tegen vocht en zweet, van zowel binnen als buiten. Smart-technologie, een praktisch ontwerp en gebruikersvriendelijke functies helpen u zware dagen door te komen.
Bescherm uw gehoor terwijl u omgevingsgeluiden kunt horen met de 3M™ PELTOR™ ProTac™ Headsets. De headset biedt bescherming tegen schadelijke geluiden, maar zorgt dat omgevingsgeluiden onder de 82dB wel worden gehoord. Daardoor kunt u beter met collega´s in de buurt communiceren en kunt u waarschuwingssignalen, naderende voertuigen of geluiden in machines en processen gewoon horen. De headset is te gebruiken voor werkzaamheden in industriegebieden, op bouwplaatsen, aan het spoor en in andere gebieden waar u omgevingsgeluiden moet kunnen horen.
Opslaan in lijst

€ 128,00/ stukexcl. btw

€ 154,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
ProTac™ III MT13H221A
SNR
32 dB
Draagwijze
Hoofdband
Type communicatie
Alleen luisteren
Goedkeuringen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6
Kleur
Zwart
Max. gebruiksduur batterij
100 h
Batterijsoort
AA
Gewicht
355 g