Eriks
3M

3M PELTOR™ Optime™ II gehoorkappen, groen, helmbevestiging, H520P3E-410-GQ

  • ERIKS:12034901
  • Fabrikant:4046719384174
Image 1
3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en verminderen het geluidsniveau tot 31 dB. Deze gehoorkappen zijn voorzien van zachte schuimkussens, ventilatiekanalen in de afdichtringen en ruime cups, waardoor ze ook bij langdurig gebruik aangenaam comfort bieden, waardoor werknemers eerder geneigd zijn om ze te dragen en naleving wordt bevorderd.
Geavanceerde gehoorbescherming die beschermt tegen zelfs extreem lage frequenties met 3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen. Onze gehoorkappen reduceren het geluidsniveau tot 31 dB, getest conform EN 352:2020. Ze zijn ideaal voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw. Deze gehoorkappen zijn ontworpen met comfort in gedachten. De grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en de zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen. De afdichtringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht, hygiënisch schuim met een patroon, waardoor ze langdurig comfortabel te dragen zijn. De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere modellen naar keuze, met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en kleuropties als legergroen en High-Viz groen.
Geavanceerde gehoorbescherming die beschermt tegen zelfs extreem lage frequenties met 3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen. Onze gehoorkappen reduceren het geluidsniveau tot 31 dB, getest conform EN 352:2020. Ze zijn ideaal voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw. Deze gehoorkappen zijn ontworpen met comfort in gedachten. De grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en de zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen. De afdichtringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht, hygiënisch schuim met een patroon, waardoor ze langdurig comfortabel te dragen zijn. De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere modellen naar keuze, met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en kleuropties als legergroen en High-Viz groen.
Opslaan in lijst

€ 28,26/ stukexcl. btw

€ 34,19incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Peltor™ Optime™ II
Type
H520
Uitvoering
H520P3E
SNR
30 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
EN-norm
EN352-3
Kleur
Groen
Verstelbaar
Ja
Verwisselbare oorkussens
Ja