Eriks
3M

3M PELTOR™ Optime™ i gehoorkappen, geel, nekband, H510B-403-GU

  • ERIKS:23572703
  • Fabrikant:4046719382286
Image 1
3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 27 dB verminderen, getest conform EN 352:2020. Ze hebben een onopvallend ontwerp waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.
Lichtgewicht gehoorbescherming die uitstekend combineert met andere veiligheidsuitrusting met 3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen. Onze gehoorkappen reduceren het geluidsniveau tot 27 dB, getest conform EN 352:2020. Ze zijn ideaal voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, plaatwerkerijen en drukkerijen, en voor buitenactiviteiten, zoals grasmaaien of heggen knippen. Optime I Gehoorkappen zijn uw keus voor bescherming voor korte en lange duur. De grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en de zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen, waardoor ze gedurende lange periodes comfortabel kunnen worden gedragen. De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere modellen naar keuze, met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en kleuropties de herkenbare Optime™ I Geel en Hi-Viz groen of oranje.
Lichtgewicht gehoorbescherming die uitstekend combineert met andere veiligheidsuitrusting met 3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen. Onze gehoorkappen reduceren het geluidsniveau tot 27 dB, getest conform EN 352:2020. Ze zijn ideaal voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, plaatwerkerijen en drukkerijen, en voor buitenactiviteiten, zoals grasmaaien of heggen knippen. Optime I Gehoorkappen zijn uw keus voor bescherming voor korte en lange duur. De grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en de zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen, waardoor ze gedurende lange periodes comfortabel kunnen worden gedragen. De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere modellen naar keuze, met hoofdband, opvouwbare hoofdband, nekband, helmbevestiging en kleuropties de herkenbare Optime™ I Geel en Hi-Viz groen of oranje.
Opslaan in lijst

€ 23,59/ stukexcl. btw

€ 28,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Peltor™ Optime™ I
Type
H510
Uitvoering
H510B
SNR
26 dB
Draagwijze
Nekbeugel
EN-norm
EN352-1
Kleur
Geel
Verstelbaar
Ja
Verwisselbare oorkussens
Ja