Eriks
3M

3M PELTOR™ litecom plus-headset, 32 dB, PMR446 mhz, met helmbevestiging, MT73H7P3E4410EU

  • ERIKS:14496825
  • Fabrikant:7318640071186
Image 1
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets zijn onze gehoorbeschermers met geïntegreerde analoge tweewegradiocommunicatie, een geïntegreerde microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai, lithiumaccu en niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluid. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband en helmbevestiging.
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde 8-kanaals of 69-kanaals analoge tweewegradio in het PMR-frequentiebereik, elk met 121 subkanalen, voor heldere communicatie in lawaaiige omgevingen. De microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai ondersteunt spraakgestuurde transmissie (VOX) voor handsfree gebruik en via de aux-aansluiting kunt u een mobiele telefoon of andere tweewegradio aansluiten. In complexe en veeleisende omgevingen veranderen geluidsniveaus voortdurend. Wanneer het omgevingsgeluid zachter wordt, kunt u de functie voor omgevingsgeluid harder zetten om het omgevingsbewustzijn te vergroten of te communiceren met collega's in uw omgeving. Zodra het omgevingsgeluid weer op een gevaarlijk niveau komt, schakelt de niveau-afhankelijke functie vanzelf in om uw gehoor te beschermen. LiteCom Plus Headsets hebben een duidelijke indicator voor de accustatus en een energiebesparende functie voor automatische uitschakeling.
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde 8-kanaals of 69-kanaals analoge tweewegradio in het PMR-frequentiebereik, elk met 121 subkanalen, voor heldere communicatie in lawaaiige omgevingen. De microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai ondersteunt spraakgestuurde transmissie (VOX) voor handsfree gebruik en via de aux-aansluiting kunt u een mobiele telefoon of andere tweewegradio aansluiten. In complexe en veeleisende omgevingen veranderen geluidsniveaus voortdurend. Wanneer het omgevingsgeluid zachter wordt, kunt u de functie voor omgevingsgeluid harder zetten om het omgevingsbewustzijn te vergroten of te communiceren met collega's in uw omgeving. Zodra het omgevingsgeluid weer op een gevaarlijk niveau komt, schakelt de niveau-afhankelijke functie vanzelf in om uw gehoor te beschermen. LiteCom Plus Headsets hebben een duidelijke indicator voor de accustatus en een energiebesparende functie voor automatische uitschakeling.
Opslaan in lijst

€ 1.193,41/ stukexcl. btw

€ 1.444,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
LiteCom MT73H7P3E4410EU
SNR
31 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
Type communicatie
Tweezijdig
Goedkeuringen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Kleur
Geel
Max. gebruiksduur batterij
20 h
Batterijsoort
Lithium-ionen