Eriks
3M

3M PELTOR™ litecom headset, 33 dB, PMR 446 mhz, met helmbevestiging, MT53H7P3E4400-EU

  • ERIKS:12659042
  • Fabrikant:7318640063297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets zijn onze robuuste gehoorbeschermers met geïntegreerde, analoge tweewegradiocommunicatie en een dynamische microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband en helmbevestiging.
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets hebben een geïntegreerde analoge tweewegradio en zijn verkrijgbaar met 38 subkanalen, waarmee gebruikers onderling kunnen communiceren op hetzelfde kanaal. De microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai ondersteunt spraakgestuurde transmissie (VOX) voor handsfree gebruik en via de aux-aansluiting kunt u een mobiele telefoon of andere tweewegradio aansluiten.
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets hebben een geïntegreerde analoge tweewegradio en zijn verkrijgbaar met 38 subkanalen, waarmee gebruikers onderling kunnen communiceren op hetzelfde kanaal. De microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai ondersteunt spraakgestuurde transmissie (VOX) voor handsfree gebruik en via de aux-aansluiting kunt u een mobiele telefoon of andere tweewegradio aansluiten.
Opslaan in lijst

€ 763,36/ stukexcl. btw

€ 923,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
LiteCom MT53H7P3E4400-EU
SNR
32 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
Type communicatie
Tweezijdig
Goedkeuringen
EN 352-1, EN352-3, EN 352-6
Kleur
Donkerblauw
Max. gebruiksduur batterij
20 h
Batterijsoort
AA
Gewicht
418 g