€ 763,36/ stukexcl. btw
€ 923,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | PELTOR™ |
Type | LiteCom MT53H7B4400-EU |
SNR | 32 dB |
Draagwijze | Nekriem |
Type communicatie | Tweezijdig |
Goedkeuringen | EN 352-1, EN352-3, EN 352-6 |
Kleur | Donkerblauw |
Max. gebruiksduur batterij | 20 h |
Batterijsoort | AA |
Gewicht | 384 g |