Eriks
3M

3M PELTOR™ hygiëneset, HY82

  • ERIKS:14516106
  • Fabrikant:7318640067752
Image 1
Met de 3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets kunt u het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne waarborgen.
Waarborg het juiste niveau van hygiëne, comfort en bescherming van de 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets. 3M raadt aan om de gehoorkapkussens en inzetstukken van schuim elke 6 maanden te vervangen, of eerder als ze beschadigd zijn. Er zijn verschillende sets beschikbaar voor een groot scala aan 3M™ PELTOR™ Headsets.
Opslaan in lijst

€ 17,14/ stukexcl. btw

€ 20,74incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
HY82